ANATOMIC BAU 560 XP S3 W10 GR.40 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Atlas Anatomic Bau 560 XP
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:35700 S3 40
Rubix:2778266
Hersteller:35700-40
EAN:4043692385235



Produktdetails : ANATOMIC BAU 560 XP S3 W10 GR.40 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
:EN ISO 20345 S3 SRC:XP – Metallfreier Durchstichschutz:3D-Dämpfungssystem:Wasserdichtes Leder:Schutzkappe:aktiv-X-Innenfutter:Geeignet für orthopädische Einlagen:MPU® INNOFLEX System
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,02 € exkl. MwSt.
/ Paar
89,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
40