ATHH.P1 Schraubendreher mit Holzgriff PH1
ATHH - Holzgriff-Schraubendreher für Phillips®-Schrauben - 6-Kant-Klinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATHH.P1
Rubix:3716099
EAN:3148510117256



Produktdetails : ATHH.P1 Schraubendreher mit Holzgriff PH1
Schraubendreher Holzgriff, Betätigungssechskant Abtrieb Phillips PH2
Produktstärken:
Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
verchromt, poliert
Produktstärken:
Durchgängige Klinge, sodass eine blockierte Schraube mit leichten Schlägen gelöst werden kann
Geschmiedete und gehärtete Klinge, mit Sechskant versehen zum Anziehen oder Lösen mit einem Schlüssel
Heft-Klinge-Verbindung über Rippen
Auf der Klingenseite hat das Heft einen angepressten Stahlring mit Dämpfer, auf der anderen Seite schützt eine Lederschlagkappe das Holz vor den Schlägen
verchromt, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 205x25x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 69 g |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | 5 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 200 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage