Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Asatex® 3721 Schnittschutzhandschuh PU grau/schwarz Gr. 10, Größe: 10 | Hauptmaterial: HDPE | Schnittwiderstandswert: 5
ASATEX 3721 Schnittschutzhandschuh PU grau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3721 Schnittschutzhandschuh PU grau/schwarz Gr. 10
Rubix:1639133
EAN:4029201134518

Produktdetails : ASA-3721-10 ASATEX 3721 Schnittschutzhandschuh PU grau/schwarz Gr. 10
ASATEX 3721 Schnittschutzhandschuh PU grau/schwarz Gr. 10
Stärken
Schnittschutzstufe 5, Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) schwarz, Träger: HDPE, Nylon, Elasthan, Glasfaser grau, Teilung: 13g, EN 388: 4543 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe, nylon, elasthan, glasfaser grau |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
610,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
