Chemikalienbeständiger Handschuh Asatex® HIT 091 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 7, Größe: 07
ASA-HIT091-06 ASATEX HIT 091 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 6
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:HIT 091 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 7
Rubix:1639883
EAN:4029201135478

Produktdetails : ASA-HIT091-07 ASATEX HIT 091 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 7
Hit-Flex - Feinstrick mit Mikroschaum-BeschichtungEN 388, Kat 2 (4.1.4.1.),3 Faden-TrägergewebeBeschichtung besonders atmungsaktivsehr gutes Tastgefühlhohe Abriebfestigkeitsehr gute Passformangenehmer TragekomfortÖko-Tex Standard 100 Actifresh (c) Gr. 6-12, VE: 120 Paar
ASATEX HIT 091 Feinstrickhandschuh Nitril grau Gr. 7
Stärken
Beschichtung besonders atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, Beschichtung: Nitril- Mikroschaum, Träger: Nylon, Baumwolle, Elasthan grau meliert, Teilung: 15g, EN 388: 4141 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon, baumwolle, elasthan grau meliert |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ 120 Paar
335,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
