AS1211FS1-M5E-04 Drosselrückschlagventil
Ventile -Durchflussregler SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS1211FS1-M5E-04
Rubix:2174649

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | außengewinde m5 (zuleitung); schlauchanschluss für schlauch-außen-ø 4 mm |
|---|---|
| Typ | as1211fs1-m5e-04 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS1211FS1-M5E-04 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | außengewinde m5 (zuleitung); schlauchanschluss für schlauch-außen-ø 4 mm |
|---|---|
| Typ | as1211fs1-m5e-04 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage