9776020300 Armierungsbohrer SDS-plus RebarBreaker 30x300/250mm
Armierungsbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:29910D
Rubix:2932449
Hersteller:29910D
Produktdetails : 9776020300 Armierungsbohrer SDS-plus RebarBreaker 30x300/250mm
Armierungsbohrer SDS-plusRebarBreaker 30x300/250mmheller
Armierungsbohrer RebarBreaker Ausführung: Bohrer aus einem Stück gefertigt, mit eingelassenen Zähnen aus besonders widerstandsfähigem Hartmetall für eine bis zu sechsmal höhere Lebensdauer. Bei kleinem Bohrerdurchmesser (bis Ø 14 mm) besteht der Kopf aus einem einteiligen Hartmetallstück mit vier Schneiden. So wird ein Verhaken auf der Armierung verhindert. Der Schaft verfügt über eine SDS-plus-Aufnahme zum besonders schnellen Wechseln zwischen Armierungsbohrer und Hammerbohrer. Anwendung: Ideal für Stahlbeton mit baustellenüblichen Armierungen. Trifft ein Hammerbohrer auf eine Armierung wird er gegen den Armierungsbohrer getauscht, mit dem dann die Armierung durchbohrt wird und anschließend wird wieder der Hammerbohrer eingespannt. Hinweis: Durchtrennen Sie Armierungen nur mit Genehmigung des Baustatikers!
Armierungsbohrer RebarBreaker Ausführung: Bohrer aus einem Stück gefertigt, mit eingelassenen Zähnen aus besonders widerstandsfähigem Hartmetall für eine bis zu sechsmal höhere Lebensdauer. Bei kleinem Bohrerdurchmesser (bis Ø 14 mm) besteht der Kopf aus einem einteiligen Hartmetallstück mit vier Schneiden. So wird ein Verhaken auf der Armierung verhindert. Der Schaft verfügt über eine SDS-plus-Aufnahme zum besonders schnellen Wechseln zwischen Armierungsbohrer und Hammerbohrer. Anwendung: Ideal für Stahlbeton mit baustellenüblichen Armierungen. Trifft ein Hammerbohrer auf eine Armierung wird er gegen den Armierungsbohrer getauscht, mit dem dann die Armierung durchbohrt wird und anschließend wird wieder der Hammerbohrer eingespannt. Hinweis: Durchtrennen Sie Armierungen nur mit Genehmigung des Baustatikers!
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

