3210037035 Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen

Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen LW400 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000919
Rubix:1104587
3210037035 Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen LW400 mm

Produktdetails : 3210037035 Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen


Schachtleiter, V4A (1.4571), Außenbreite 440 mm • Material: Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571) • Lichte Weite: 400 mm • Holmgröße: 50 x 20 mm • Lochsprosse: 29 x 29 mm • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396 Hinweis: Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern (1 Satz = 2 Stück), 4–9 Sprossen: 2 Sätze , 10–15 Sprossen: 3 Sätze , 16–24 Sprossen: 5 Sätze.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode73269030
398,21 exkl. MwSt.
/ Stück
473,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage