LKRA-POA 80G-11-FI-EV17 Lenkrolle

Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LKRA-POA 80G-11-FI-EV17
Rubix:1327763
Hersteller:848990
EAN:4047526146498
LKRA-POA 80G-11-FI-EV17 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRA-POA 80G-11-FI-EV17 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LMDA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranz vernietet

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht667 g
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
111 mm
32 mm
HerkunftslandDE
36,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser