VPP 200/20R Vollgummirad

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:VPP 200/20R
Rubix:89842
Hersteller:20750
EAN:4047526020750
VPP 200/20R Vollgummirad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPP 200/20R Vollgummirad


Reifen:

  • Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1245 g
Tragfähigkeit205 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A80 Shore
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
16,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

205 kg

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite

50 mm