RF06B-PC-1 Rollenkette-Einfach BS PC Tsubaki

Antriebskette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF06B PC 1 RP (P=3/8"")
Rubix:854911
Hersteller:90000010430-M
EAN:8718472248654
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF06B-PC-1 Rollenkette-Einfach BS PC Tsubaki


Die Kombination macht sie zu einer schmiermittelfreien, geräuscharmen (5 dB weniger als die BS-Standard-Rollenkette) und leichten Kette (50% leichter als die BS-Standard-Rollenkette).

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Rollendurchmesser6,35 mm
Innere Breite min.5,72 mm
Bolzenlänge13,75 mm
Kettenbolzen-Durchmesser3,28 mm
Gewicht0,03 kg
Laschenhöhe8,6 mm
Laschendicke1,3 mm
Bruchkraft min.0,2 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 exkl. MwSt.
/ 0,1
6,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen