10B-1 A+S (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold

A&S 10B-1 Einfach Rollenkette 10FT in Box

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:AR10B1X10FT
Rubix:2077651
EAN:4042279003845
10B-1 A+S (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Kette10b-1
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 10B-1 A+S (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold


Die Renold A&S Rollenkette ist seit langem bekannt für ihre hohe Qualität, Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Sie hat einen sehr guten Ruf für ihre ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, hohe Ermüdungsbeständigkeit und Haltbarkeit erlangt. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Renold A&S die am häufigsten verwendete Kettenmarke in Europa ist.
Standard Ketten: A&S Rollenkette in einer Box

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,88 g
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Kette10b-1
Rollendurchmesser10,16 mm
Innere Breite min.9,65 mm
Kettenlänge3048 mm
Werkstoffstahl
Bolzenlänge18,8 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,08 mm
Art der Platterund
Laschenhöhe14,6 mm
Laschendicke1,55 mm
Bruchkraft min.22,2 kN
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,83 exkl. MwSt.
/ 3 Meter
77,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen