MXQ12-30Z Schlitteneinheit

Antriebe mit Führung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ12-30Z
Rubix:3074966
MXQ12-30Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ12-30Z Schlitteneinheit


Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x103x30 mm
Bruttogewicht340 g
Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Baugröße12
HerkunftslandJP
463,70 exkl. MwSt.
/ Stück
551,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen