3110022600 Anti-Ermüdungsmatte Deckplate B120 cm x lfd.M swgb
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate B120 cm x lfd.M swgb
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:3110022600, 30621588
Rubix:2921656
Produktdetails : 3110022600 Anti-Ermüdungsmatte Deckplate B120 cm x lfd.M swgb
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate
Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt)
Oberseite im Riffelblech-Design
Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen für Industriearbeiter
Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen
Selbstlöschende Oberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1)
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehen für Industriearbeiter • Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen • Selbstlöschende Oberfläche (geprüft nach BS EN 13501-1) • Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,48 € exkl. MwSt.
/ Meter
301,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



