Referenzen
Donghua:48A-2 AGL (DH)
Rubix:3844670
Hersteller:1271

Produktdetails : 48A-2 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 47,35 mm |
| Zahnteilung | 76,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
