06B-2 AGL ZT (DH) Außenglied Zink/Alu beschichtet 7 (A)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:06B-2 AGL ZT (DH)
Rubix:3679678
Hersteller:309794

Produktdetails : 06B-2 AGL ZT (DH) Außenglied Zink/Alu beschichtet 7 (A)
Donghua ZT (Zin‑Tek) Kette – Hochwertige Rollenkette mit spezieller Zin‑Tek‑Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Geeignet für industrielle Anwendungen mit erhöhten Umwelteinflüssen.
Stärken
Erhöhter Schutz gegen Korrosion und Verschleiß bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied zink/alu beschichtet 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 5,72 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
