Referenzen
Donghua:10A-1 IG NP (DH)
Rubix:3840468
Hersteller:1528

Produktdetails : 10A-1 IG NP (DH) Innenglied 4 (B)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-1 ig np (dh) innenglied 4 (b) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 15,87 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
