Referenzen
Donghua:12A-1 AGL HCVP (DH)
Rubix:3840325
Hersteller:314953

Produktdetails : 12A-1 AGL HCVP (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 12a-1 agl hcvp (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
