• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.512)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    4. Befestigungs - / Schutzausstattung
    5. Befestigungen
    6. Schlauchklemme
    7. GP 2 L/N Anschweissplatte

    GP 2 L/N Anschweissplatte

    Anschweissplatte

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hydac:GP 2 L/N
    Rubix:75347
    Hersteller:262754
    brand logo

    Produktdetails : GP 2 L/N Anschweissplatte


    Anschweissplatte

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73181900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,95 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    24- 36 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl10- 16 W4 8MM Schneckengewindeschelle EdelstahlASA0X Asa0/1-Asb1 Aufb.Schr. M6X2092-112 W2 8MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 25-40/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb122-142 W2 14MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 50-70/9 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb32- 50 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktDIN3017 A 40-60/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 60-80/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb20- 32 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktWN90000 19-21 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme212-0095-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten SpiralschDIN3017 A 20-32/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebWN90000 5-7 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap