Referenzen
Mecaline:866225
Rubix:3183016
EAN:3660338204081



Produktdetails : WH 3525 Einschweissnabe Stahl für Buchse 3525
Das Schweißen an Naben bietet ein praktisches Mittel zum Schweißen von Naben in Lüfterrotoren, Stahlplatten und -kettenräder, Laufräder usw. und wird in Verbindung mit Spannhülsen zum Anbringen und Entfernen von Wellen verwendet.
Stärken
Stahl
Anwendungen
Anpassbare Methode zum Verbinden mechaninkaler Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3525 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Kragenstärke | 25 mm |
| Außendurchmesser Kragen | 190 mm |
| Durchmesser abgesetzter Tastkopf | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage