WH 5050 Einschweissnabe Stahl für Buchse 5050

Anschweiß-Naben (WH)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:866229
Rubix:3183020
EAN:3660338204128
WH 5050 Einschweissnabe Stahl für Buchse 5050

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse5050
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WH 5050 Einschweissnabe Stahl für Buchse 5050


Das Schweißen an Naben bietet ein praktisches Mittel zum Schweißen von Naben in Lüfterrotoren, Stahlplatten und -kettenräder, Laufräder usw. und wird in Verbindung mit Spannhülsen zum Anbringen und Entfernen von Wellen verwendet.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Anpassbare Methode zum Verbinden mechaninkaler Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse5050
Außendurchmesser230 mm
Kragenstärke40 mm
Außendurchmesser Kragen230 mm
Durchmesser abgesetzter Tastkopf230 mm
870,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.035,34 € inkl. MwSt.