Referenzen
Mecaline:866223
Rubix:3183014
EAN:3660338204067



Produktdetails : WH 2517 Einschweissnabe Stahl für Buchse 2517
Das Schweißen an Naben bietet ein praktisches Mittel zum Schweißen von Naben in Lüfterrotoren, Stahlplatten und -kettenräder, Laufräder usw. und wird in Verbindung mit Spannhülsen zum Anbringen und Entfernen von Wellen verwendet.
WH25 (2517) ANGESCHWEISSTE NABEN
Stärken
Stahl
Anwendungen
Anpassbare Methode zum Verbinden mechaninkaler Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 2517 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Kragenstärke | 19 mm |
| Außendurchmesser Kragen | 115 mm |
| Durchmesser abgesetzter Tastkopf | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen