Referenzen
Mecaline:866224
Rubix:3183015
EAN:3660338204074



Produktdetails : WH 3020 Einschweissnabe Stahl für Buchse 3020
Das Schweißen an Naben bietet ein praktisches Mittel zum Schweißen von Naben in Lüfterrotoren, Stahlplatten und -kettenräder, Laufräder usw. und wird in Verbindung mit Spannhülsen zum Anbringen und Entfernen von Wellen verwendet.
WH30 (3020) ANGESCHWEISSTE NABEN
Stärken
Stahl
Anwendungen
Anpassbare Methode zum Verbinden mechaninkaler Komponenten
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3020 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Kragenstärke | 20 mm |
| Außendurchmesser Kragen | 145 mm |
| Durchmesser abgesetzter Tastkopf | 145 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort