WH 4040 Einschweissnabe Stahl für Buchse 4040

Anschweiß-Naben (WH)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:866227
Rubix:3183018
EAN:3660338204104
WH 4040 Einschweissnabe Stahl für Buchse 4040
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse4040
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WH 4040 Einschweissnabe Stahl für Buchse 4040


Das Schweißen an Naben bietet ein praktisches Mittel zum Schweißen von Naben in Lüfterrotoren, Stahlplatten und -kettenräder, Laufräder usw. und wird in Verbindung mit Spannhülsen zum Anbringen und Entfernen von Wellen verwendet.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Anpassbare Methode zum Verbinden mechaninkaler Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse4040
Außendurchmesser200 mm
Kragenstärke32 mm
Außendurchmesser Kragen200 mm
Durchmesser abgesetzter Tastkopf200 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,91 exkl. MwSt.
/ Stück
619,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage