312.018-23 Anschlussnippel f.Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø25-40mm
Anschlussnippel für Flachsauger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:312.018-23
Rubix:344047
Hersteller:108471
EAN:4047322204927

Dokumente
Produktdetails : 312.018-23 Anschlussnippel f.Flachsauger, rund >PFG<, G1/8 IG, Ø25-40mm
Anschlussnippel für Flachsauger, rund Typ PFG , G 1/8 Innengewinde, für Saugerdurchmesser 25 - 40 mm, NW 3,5Anschlussnippel für Flachsauger, rund, InnengewindeTyp PFG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Typ | pfg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
