VAD-1/8 Vakuum-Saugdüse, Bauform VAD

Vakuumerzeuger VAD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VAD-1/8
Rubix:430478
Hersteller:14015
EAN:4052568002619
VAD-1/8 Vakuum-Saugdüse, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Typvakuumerzeuger vad
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VAD-1/8 Vakuum-Saugdüse, Bauform VAD


Vakuumerzeuger VAD-1/8 Nenngröße, Lavaldüse=0,8 mm, Montageposition=jede, Ejektorcharakteristik=Hochvakuum, Konstruktionsstruktur=T-förmig, Betriebsdruck 1,5 – 10 bar
Vakuumsaugdüse VAD-1/8 Nennweite Lavaldüse=0,8 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x26x19 mm
Bruttogewicht41,33 g
Typvakuumerzeuger vad
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
74,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std