VAD-ME-I-3/8 Vakuum-Saugdüse mit Magentventil

VAD Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VAD-ME-I-3/8
Rubix:430503
Hersteller:35533
EAN:4052568115791
VAD-ME-I-3/8 Vakuum-Saugdüse mit Magentventil
Technische Zusammenfassung
Typvakuumsaugdüse vad
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VAD-ME-I-3/8 Vakuum-Saugdüse mit Magentventil


Vakuumsaugdüse VAD-ME-I-3/8 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus und Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=2 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Integrierte Funktion=(* Abwurfimpulsventil elektrisch, * Einschaltventil elektrisch), Konstruktiver Aufbau=T-Form

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)112x96x45 mm
Bruttogewicht310 g
Typvakuumsaugdüse vad
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,09 exkl. MwSt.
/ Stück
496,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage