Referenzen
SMC:ZH10BSA-06-06
Rubix:3052862
Hersteller:ZH10BSA-06-06
Produktdetails : ZH10BSA-06-06 Vakuumerzeuger
Die leichten, direkt am Einsatzort einsetzbaren Vakuumerzeuger der Serien ZH und ZU vereinen einfaches Design mit hoher Leistung. Schließen Sie einfach einen Luftzufuhrschlauch an einem Ende an, und das Vakuum ist am anderen Ende bereit. Die schlanken ZU-Erzeuger sind besonders kompakt. Die ZH- und ZU-Vakuumerzeuger können schneller reagieren als zentrale Vakuumsysteme. Außerdem sind diese Generatoren oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen, die in zentralen Vakuumsystemen verwendet werden. Ein eingebauter Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel des Generators auf ein Minimum reduziert wird. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und einer Reihe von Anschlussgrößen.
Stärken
-kompakt und leicht
Box Style (eingebauter Schalldämpfer) und Body Ported Style
One-Touch- und Schraubanschlüsse können kombiniert werden
Gehäuse kann montiert und gesichert werden
Box Style (eingebauter Schalldämpfer) und Body Ported Style
One-Touch- und Schraubanschlüsse können kombiniert werden
Gehäuse kann montiert und gesichert werden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vakuum-ejektor |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort