Referenzen
SMC:ZH20-B-X185
Rubix:2127930
Hersteller:ZH20-B-X185
EAN:3618036488494

Dokumente
Produktdetails : ZH20-B-X185 Volumenstromverstärker
Die leichten Luftrichter an der Entnahmestelle der ZH und ZU Serie verbinden einfaches Design mit großartiger Leistung. Schließen Sie einfach einen Luftzufuhrschlauch auf der einen Seite an und das Vakuum steht auf der anderen Seite bereit. Die dünnen ZU-Luftrichter sind extrem kompakt. Die sofortige Reaktion der ZH und ZU Serie kann schneller sein als die der zentralen Vakuumsysteme. Somit sind diese Luftrichter oft kleiner und leichter als die sperrigen Vakuumleitungen, die in zentralen Vakuumsystemen verwendet werden. Ein Abluftdämpfer reduziert den Geräuschpegel des Luftrichters auf ein Minimum. Erhältlich in vier Düsendurchmessern und vielen Portgrößen.
ZH**-X185, Volumenstromverstärker
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Typ | venturi zh |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen