KQ2F12-G03A Steckverbindung

Anschluss

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2F12-G03A
Rubix:2173728
Hersteller:01162632
KQ2F12-G03A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffweiches nylon
Anschluss 1r 3/8;rc 3/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2F12-G03A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Fittings auf den Markt: die KQ2-Serie. Mit über 50 Körpern bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Sie umfasst nun auch die Miniaturfittings der KJ-Serie. Das Einführen und Versiegeln eines Rohrs erfordert nun bis zu 30 % weniger Kraft und bietet 20 % weniger Widerstand beim Herausziehen, wodurch die Fittings schneller und einfacher zusammengesetzt werden können. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus - Breite und Höhe sind um bis zu 23 % kürzer -, wodurch die Fittings 57 % leichter sind als die Vorgängermodelle. Zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder Messing & Nickel sowie zwei Dichtungsarten sind erhältlich, um wiederholte Verbindungen zu ermöglichen und die Dichtung nicht zu verunreinigen. Darüber hinaus bietet die KQ2-Serie verschiedene Gewindearten M, R, NPT, UNF und Uni sowie eine vollständige Palette an Durchmessern ab Ø2 mm für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss und bis zu Ø16 mm für Anwendungen mit hohem Durchfluss.
KQ2F, Steckverschraubung, gerade, mit Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Werkstoffweiches nylon
Anschluss 1r 3/8;rc 3/8
Profilkq2
Anschluss 212
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,45 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen