Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854681, Modell: Chain sling 4 legs

Anschlagkette 4 Stränge - Gabelhaken mit Sicherungsklappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854681
Rubix:3049602
EAN:3660338103025
854681 Kettengehänge 2000mm 4-Strängig 4250kg Tragf. Karabinerhaken
Technische Zusammenfassung
Modellchain sling 4 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854681 Kettengehänge 2000mm 4-Strängig 4250kg Tragf. Karabinerhaken


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854685 & 854689: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 4 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypmit verriegelung
Endstückketten-verkürzungsklaue
Max. Nutzlast4250 kg
Gewicht17,3 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,25 exkl. MwSt.
/ Stück
264,48 inkl. MwSt.

Durchmesser

Endstück

Wählen Sie Varianten (4)