854659 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken

Anschlagkette 2 Stränge - Gabelhaken mit automatischer Verriegelung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854659
Rubix:3291423
EAN:3660338102912
854659 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken

Technische Zusammenfassung

Modellchain sling 2 legs
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854659 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 2 legs
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypselbstverriegelnder haken
Endstückketten-verkürzungsklaue
Max. Nutzlast7500 kg
Gewicht31 kg
394,53 exkl. MwSt.
/ Stück
469,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Endstück