854665 Dreifach-Anschlagkette 4.25 to Ø8 mm L= 2 m 3x Lasthaken
Anschlagkette 3 Stränge - Gabelhaken mit Sicherungsklappe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854665
Rubix:3291428
EAN:3660338102943





Technische Zusammenfassung
| Modell | chain sling 3 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
Dokumente
Produktdetails : 854665 Dreifach-Anschlagkette 4.25 to Ø8 mm L= 2 m 3x Lasthaken
Norm EN 818-4.
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854669 & 854673: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854669 & 854673: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Technische Informationen
Attribute
| Modell | chain sling 3 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
| Hakentyp | mit verriegelung |
| Endstück | ketten-verkürzungsklaue |
| Max. Nutzlast | 4250 kg |
| Gewicht | 13,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen