854691 Vierfach-Anschlagkette 11.2 to Ø13 mm L= 2 m 4x Lasthaken
Anschlagkette 4 Stränge - Gabelhaken mit automatischer Verriegelung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854691
Rubix:3291490
EAN:3660338103070






Technische Zusammenfassung
| Modell | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
Dokumente
Produktdetails : 854691 Vierfach-Anschlagkette 11.2 to Ø13 mm L= 2 m 4x Lasthaken
EN 818-4
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854687 & 854691: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854687 & 854691: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton
Technische Informationen
Attribute
| Modell | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
| Hakentyp | selbstverriegelnder haken |
| Endstück | ketten-verkürzungsklaue |
| Max. Nutzlast | 11200 kg |
| Gewicht | 58 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
759,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
904,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen