854657 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken

Kabelschlinge 2 Adern - Gabelhaken mit Sicherungsklappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854657
Rubix:3291422
EAN:3660338102905
854657 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken

Technische Zusammenfassung

Modellchain sling 2 legs
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854657 Doppel-Anschlagkette 7.5 to Ø13 mm L= 2 m 2x Lasthaken


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 2 legs
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypmit verriegelung
Endstückketten-verkürzungsklaue
Max. Nutzlast7500 kg
Gewicht25,6 kg
314,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Endstück