Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854651, Modell: Chain sling 2 legs

Anschlagkette 2 Stränge - Gabelhaken mit automatischer Verriegelung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854651
Rubix:3049601
EAN:3660338102875
854651 Kettengehänge 2000 mm 2-Strängig Selbstschließend 2800 kg
Technische Zusammenfassung
Modellchain sling 2 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854651 Kettengehänge 2000 mm 2-Strängig Selbstschließend 2800 kg


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 2 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypselbstverriegelnder haken
Endstückketten-verkürzungsklaue
Max. Nutzlast2800 kg
Gewicht9 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,17 exkl. MwSt.
/ Stück
189,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser

Endstück

Wählen Sie Varianten (4)