854637 Anschlagkette 5.3to Ø13mm L= 2m 1x Lasthaken 1x Aufhängering

Anschlagkette 1 Strang - Gabelhaken mit Sicherungsklappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854637
Rubix:3291391
EAN:3660338102806
854637 Anschlagkette 5.3to Ø13mm L= 2m 1x Lasthaken 1x Aufhängering

Technische Zusammenfassung

Modellchain sling 1 leg
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854637 Anschlagkette 5.3to Ø13mm L= 2m 1x Lasthaken 1x Aufhängering


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 1 leg
Durchmesser13 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypmit verriegelung
Endstückohne
Max. Nutzlast5300 kg
Gewicht9,7 kg
111,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Durchmesser

Endstück