3110032265 Anlehnparker,einseitig L3000mm,6EP,vzk.
Anlehnparker,einseitig L3000mm,6EP,vzk.
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900029097
Rubix:1112936
EAN:4250366514680
Produktdetails : 3110032265 Anlehnparker,einseitig L3000mm,6EP,vzk.
Anlehnparker, einseitige Radeinstellung • Platzsparend • Fahrräder können abwechselnd in Tief- und Hocheinstellung abgestellt werden • Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken • Material: verzinktes Rundrohr • Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen • Radabstand: 500 mm • Höhendifferenz: 200 mm • Radeinstellung: einseitig • Stellraumtiefe Radstellung 90° ca. 1850 mm Lieferung: Inklusive Bodenmontagewinkel. Hinweis: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
892,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



