Referenzen
Igus:GTM-1630-015
Rubix:115843


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : GTM-1630-015 Anlaufscheibe iglidur G
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Serie | g |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std