Rolle für Transport Blickle LK-SPO 127K, Tragfähigkeit: 600 kg

Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LK-SPO 127K
Rubix:106449
Hersteller:605386
EAN:4047526605384
LK-SPO 127K Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit600 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-SPO 127K Lenkrolle


Reifen:

  • Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
  • 2 bis 10 Ply-Rating, mit Schlauch
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • Stahlblech, gepresst
  • verschraubt oder geschweißt
  • Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
  • Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
  • lackiert, Farbe silber
  • ab Rad-Ø 420 mm: galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +50 °C
  • Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
  • Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2565 g
Tragfähigkeit600 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge140 mm
170 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,67 exkl. MwSt.
/ Stück
111,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

600 kg

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (14)