Elektrisches Schweißen - Zange AMF 562600, Typ: 9387500005 Andrückschraube 6890 ESD Gr.2 AMF
Andrückschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:562600
Rubix:2932384
Hersteller:562600
Produktdetails : 9387500005 Andrückschraube 6890 ESD Gr.2
Andrückschraube ESD
Ausführung: Mit Schutzkappe aus elektrostatisch ableitendem (dissipativem) Material. Für offene Haltearme, vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit abnehmbarer Schutzkappe und Mutterscheibenelement.
Anwendung: Die ESD Andrückschraube wurde speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen (EPA –electrostatic protected area) für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauelementen, Baugruppen oder Geräten entsprechend der Norm DIN EN 61340-5-1.
Hinweis: Die ESD Andrückschraube ist nicht isolierend. Sie darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen mit offenen Spannungen gearbeitet wird.
Andrückschraube 6890 ESD Gr.2 AMF
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9387500005 andrückschraube 6890 esd gr.2 amf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
