9111401600 Anbohrer NC DIN1835B HSSCo5 16,00mm 90G

Anbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:11401600, 9111401600
Rubix:1553304
Hersteller:11401600
EAN:4317784129312
9111401600 Anbohrer NC D1835B HSSCo5 16,00mm 90G FO

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung16 mm
Gesamtlänge115 mm
Schnittlänge38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111401600 Anbohrer NC DIN1835B HSSCo5 16,00mm 90G


Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 16,0mm FORMAT
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung16 mm
Gesamtlänge115 mm
Schnittlänge38 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
28,98 exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std