ANATOMIC BAU 800 XP CI S3 W10 GR.44 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
ANATOMIC BAU 800 XP
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:6200 S3 44
Rubix:1542507
EAN:4043692004723

Produktdetails : ANATOMIC BAU 800 XP CI S3 W10 GR.44 Stiefel Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Der Sicherheitsschuh für den professionellen Bau, der der Norm EN ISO 20345 S3 entspricht. Hochwertiges Leder, das individuelle Passformkonzept mit den verschiedenen Breiten und das ATLAS® PowerPoint®-Dämpfungssystem sorgen auch bei/nach einem langen Arbeitstag für einen optimalen Tragekomfort. Um besonders hohe Anforderungen zu erfüllen, sind alle ANATOMIC BAU-Modelle mit einer Sohle ausgestattet, die vor dem Eindringen von scharfen Objekten schützt.
ATLAS Anatomic Bau 800 XP Sicherheitsschuh Gr. 44
Stärken
• Sicherheitsstiefel nach EN ISO 2345 S3 CI
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
Reißverschluss
• Pelzfutter
• XP-Zwischensohle
• Obere Kappe
• Spezielles braunes wasserdichtes Leder
Reißverschluss
• Pelzfutter
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| EU Schuhgröße | 44 |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,44 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
44