Referenzen
E-Coll:029501
Rubix:1095122
Hersteller:029501
Produktdetails : 3510010055 Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 30mm
Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar.
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76071990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar