9465200100 Wasserwaage LM Big X 3 100cm pulverbeschichtet

Alu-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01373301
Rubix:1677276
Hersteller:01373301
EAN:9002719015499
9465200100 Alu-Wasserwaage BigX 3 100 Sola

Produktdetails : 9465200100 Wasserwaage LM Big X 3 100cm pulverbeschichtet


Wasserwaage LM Big X 3 100cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage BIG X 3 Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
44,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std