Referenzen
Stanley:1-43-553
Rubix:3625840
EAN:3253561435539






Produktdetails : 1-43-553 Wasserwaage FM I-Profil 60cm
Die Stanley FatMax Profile I-Beam Wasserwaage bietet eine Messgenauigkeit von 0,5 mm/m in einem robusten Aluminiumgehäuse und ist in den Längen 60 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich. Die extragroße MaxEdge-Mittellibelle sowie der mitgelieferte Bleistift sorgen für effizienteres Arbeiten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Der Aluminiumkörper mit speziellem I-Profil verleiht der Wasserwaage eine hohe strukturelle Steifigkeit und schützt sie zuverlässig vor Verformungen unter den anspruchsvollen Bedingungen auf der Baustelle, wodurch ihre Lebensdauer verlängert wird. Die extrabreite Mittellibelle verbessert die Ablesbarkeit der Luftblase auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank des MaxEdge-Designs kann die Kante der Wasserwaage als Lineal genutzt werden, da die überbrückte Libelle ein bündiges Aufliegen auf der Oberfläche ermöglicht. Robuste Libellen minimieren ein Verrutschen und gewährleisten eine zuverlässige Kontrolle bei Messungen. Ein Bleistift ist im Lieferumfang enthalten, um Markierungen schnell und ohne Arbeitsunterbrechung vorzunehmen. Die Modelle mit 60 cm und 120 cm verfügen zusätzlich über eine obere Skala für direkte Längenmessungen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 60 cm (Art.-Nr. 1-43-553), 120 cm (Art.-Nr. 1-43-555), 180 cm (Art.-Nr. 1-43-557)
• Material des Körpers: Aluminium mit I-Profil
• Genauigkeit der Libellen: 0,5 mm/m
• Mittellibelle: MaxEdge-Ausführung (überbrückte Libelle)
• Obere Skala: vorhanden bei den Modellen 60 cm und 120 cm, nicht vorhanden beim Modell 180 cm
• Enthaltenes Zubehör: Bleistift
Normen:
Diese Wasserwaage entspricht der deutschen Norm DIN 877, welche die Genauigkeitstoleranzen und Konstruktionsanforderungen für Wasserwaagen festlegt.
Eigenschaften:
Der Aluminiumkörper mit speziellem I-Profil verleiht der Wasserwaage eine hohe strukturelle Steifigkeit und schützt sie zuverlässig vor Verformungen unter den anspruchsvollen Bedingungen auf der Baustelle, wodurch ihre Lebensdauer verlängert wird. Die extrabreite Mittellibelle verbessert die Ablesbarkeit der Luftblase auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank des MaxEdge-Designs kann die Kante der Wasserwaage als Lineal genutzt werden, da die überbrückte Libelle ein bündiges Aufliegen auf der Oberfläche ermöglicht. Robuste Libellen minimieren ein Verrutschen und gewährleisten eine zuverlässige Kontrolle bei Messungen. Ein Bleistift ist im Lieferumfang enthalten, um Markierungen schnell und ohne Arbeitsunterbrechung vorzunehmen. Die Modelle mit 60 cm und 120 cm verfügen zusätzlich über eine obere Skala für direkte Längenmessungen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 60 cm (Art.-Nr. 1-43-553), 120 cm (Art.-Nr. 1-43-555), 180 cm (Art.-Nr. 1-43-557)
• Material des Körpers: Aluminium mit I-Profil
• Genauigkeit der Libellen: 0,5 mm/m
• Mittellibelle: MaxEdge-Ausführung (überbrückte Libelle)
• Obere Skala: vorhanden bei den Modellen 60 cm und 120 cm, nicht vorhanden beim Modell 180 cm
• Enthaltenes Zubehör: Bleistift
Normen:
Diese Wasserwaage entspricht der deutschen Norm DIN 877, welche die Genauigkeitstoleranzen und Konstruktionsanforderungen für Wasserwaagen festlegt.
Stärken
• Präzision von 0,5 mm/m für reproduzierbare Messergebnisse innerhalb der zulässigen Einbautoleranzen
• Robustes Aluminiumgehäuse widersteht Schmutz und Verschleiß unter Baustellenbedingungen
• MaxEdge-Libelle ermöglicht die Nutzung der Kante als Lineal, ohne zusätzliches Werkzeug
• Extragroße Libelle für schnelles Ablesen, auch bei schräger Haltung oder Arbeiten über Kopf
• Inklusive Bleistift für sofortiges Anzeichnen ohne Arbeitsunterbrechung
• Drei verfügbare Längen für Anwendungen von beengten Arbeitsbereichen bis hin zu großflächigen Installationen
• Robustes Aluminiumgehäuse widersteht Schmutz und Verschleiß unter Baustellenbedingungen
• MaxEdge-Libelle ermöglicht die Nutzung der Kante als Lineal, ohne zusätzliches Werkzeug
• Extragroße Libelle für schnelles Ablesen, auch bei schräger Haltung oder Arbeiten über Kopf
• Inklusive Bleistift für sofortiges Anzeichnen ohne Arbeitsunterbrechung
• Drei verfügbare Längen für Anwendungen von beengten Arbeitsbereichen bis hin zu großflächigen Installationen
Anwendungen
Diese Wasserwaage eignet sich für ein breites Spektrum an Arbeiten im Hoch- und Innenausbau, darunter Mauerwerksarbeiten, Schalungsbau, Fliesenverlegung, Trockenbau sowie die Montage von Fenstern und Türen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x70x632 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 572 g |
| Länge | 600 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Werkstoff | aluminium |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage