3210031700 Stufen-Stehleiter alu 4 Stufen mit Plattform
Stufen-Stehleiter alu 4 Stufen mit Plattform
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900028059
Rubix:1101578
EAN:4031405500846
Dokumente
Produktdetails : 3210031700 Stufen-Stehleiter alu 4 Stufen mit Plattform
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



