AMF250C-F02 Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AMF250C-F02
Rubix:2189923
Hersteller:AMF250C-F02
EAN:3618035578288
AMF250C-F02 Aktivkohlefilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AMF250C-F02 Aktivkohlefilter


AMF150C-550C/AMF650-850, Geruchsfilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)81x103x76 mm
Bruttogewicht550 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 bspp ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typfiltro anti-odore
Werkstoffaluminium-druckguss; nbr; glasfaser; (sichtglas: gehärtetes glas)
Volumenstrom500 l/min
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck15 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg(pf) (bspp, parallel)
HerkunftslandJP
79,82 exkl. MwSt.
/ Stück
94,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen