Referenzen
IMI Norgren:F74V-4GN-EMA
Rubix:302132
Hersteller:F74V-4GN-EMA

Produktdetails : F74V-4GN-EMA Aktivkohlefilter, G1/2
Aktivkohlefilter G1/2
AKTIVKOHLEFILTER G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | öldampfentfernungsfilter f74 g1/2 (geschlossene schüssel) |
| Werkstoff | gehäuse/behälter: aluminium; filterelement: aktivkohle & aluminium; dichtungen: cr & nbr |
| Volumenstrom | 798 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 65 °C |
| Verbindung | g1/2 |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort