Referenzen
Bosch:06019L7004
Rubix:3620120
Hersteller:06019L7004
EAN:4059952660073

Produktdetails : 8110201885 Akku-Betonnagler solo GNB 18V-40 XL-Boxx
Das Befestigen Ihrer Kabel und Leitungen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss einfach, effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-40 Professional hilft Ihnen, diese Aufgabe zu erledigen. Er wird von unserer leistungsstarken bürstenlosen Motortechnologie angetrieben und ist Teil des Bosch Professional 18V System. Alles, was Sie brauchen, ist ein ProCORE18V-Akku und Sie sind startklar – keine zusätzlichen Gaskartuschen erforderlich. Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das Werkzeug, Nägel und Kabelbefestigungselemente umfasst. So können Sie sich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten galvanisierten Kohlenstoffstahlnägel sorgen für dauerhafte Beständigkeit in Beton und Stahl. Wir bieten eine Auswahl an Nägeln von 16 mm bis 40 mm für Beton und 13 mm bis 19 mm für Stahlanwendungen. Werkzeug und Nägel wurden gemäß ETA bzw. ICC geprüft und zertifiziert. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der Multi-Marken-Akkuallianz AMPShare.
Stärken
•Effiziente Direktbefestigungsanwendungen – alles, was Sie benötigen, ist ein ProCORE18V-Akku. Bürstenlose Motortechnologie für schnelle, direkte Befestigung von Kabelbefestigungselementen auf harten Materialien wie Beton und Stahl. Zuverlässiges und optimiertes System mit Werkzeug, zertifizierten Nägeln und Kabelbefestigungselementen für sorgenfreies Arbeiten auf der Baustelle.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,1 kg |
|---|---|
| Klammer-/Nagelgrößen | 3 |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
907,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.079,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
