Referenzen
Milwaukee:4933478091
Rubix:3230799
Hersteller:4933478091
EAN:4058546340247



Produktdetails : 8112900825 Akku-Nagler solo M18 FN15GA-0X ohne Akku HD Box
Akku-Nagler M18 FN15GA-0X
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS Elektronik
Schmales Nagelloch
Unterschiedliche Aufsätze
Benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken, dank der Ready-to-Fire Technologie in besonders schneller Schussfolge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,9 kg |
|---|---|
| Versorgung | 18 V |
| Klammer-/Nagelgrößen | 32-63 mm (15 ga / 1,8 mm) |
| Spannung | 18 v dc V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
603,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
